Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex silber 12139 Reflexschirm (Ø) 84 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052760-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12139
EAN/GTIN:
     4250234521390
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex silber 12139 Reflexschirm (Ø) 84 cm 1 St.

walimex Reflexschirm silber, 84cm

der schnellste und preiswerteste Weg zu kühlem Licht
optimal für knackige Schwarzweißportraits
schnell aufgespannt und einsatzbereit
schnell am Blitz montiert
ideal für unterwegs
benötigt wenig Stauraum
Schirmstange: Durchmesser 0,8cm

Mit diesem auf der Innenseite silbern beschichteten Reflexschirm erhalten Sie eine klare Ausleuchtung mit starken Kontrasten und brillanten Farben. Er eignet sich besonders für die Produktfotografie oder zum betonen von Stimmungen in der Portraitfotografie. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter "on location". Der Reflexschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Ø: 84 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 84 cm
Produktabmessung, Ø:
84 cm
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Reflexschirm
Weitere Suchbegriffe: Studioschirm, walimex softbox, studioschirm, 4250234521390, Walimex, 12139, silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 21,74*
€ 3,50*
ab € 22,02*
€ 30,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.