Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1052751-BP Herst.-Nr.: 12128 EAN/GTIN: 4250234521284 |
| |
|
| | |
| Walimex 12128 Fotostanze
walimex 35x45mm Passbildstanze
Fotos in Sekunden gestanzt Sehr solide Verarbeitung Saubere Schnittkanten
Sparen Sie sich die Zeit, Bilder umständlich mit einer Schneidemaschine auszuschneiden. Die Passbildstanze von walimex erledigt diese Arbeit im Nu! Die Passbildstanze zum Ausstanzen von amtlichen Lichtbildern und Passfotos in den Maßen 35x45mm (Standard-Passbildgröße) überzeugt durch seine robuste Verarbeitung und die sauberen Schnittkanten. Die solide Mechanik und der breite Handgriff sorgen dabei stets für eine gute Handhabung mit wenig Kraftaufwand. Somit erzielen Sie präzise Schnitte, die weder ausgefranst noch abgerundet sind. Und das auf absolut sichere und professionelle Weise!
Technische Daten: Weitere technische Daten: Schnitt-Maß: 35x45mm Gewicht: ca. 510g Material: Metall
Lieferumfang: 1x walimex PS 35x45mm Passbildstanze
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Walimex | Produkt-Art: | Fotostanze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fotoschneider, 4250234521284, Walimex, 12128 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,26* | € 41,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,51* | € 45,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,46* | € 65,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|