Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052670-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.032A
EAN/GTIN:
     4021563671229
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Laserliner Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V Anzeige (Counts): 2000

MultiMeter-Pocket Auto

CAT III 1000 V

Misst sicher, schnell und präzise in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand · Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton · Diodentest-Funktion zur Funktions- und Polaritätsbestimmung · Vollgeschütztes Design in allen Messbereichen · integrierte Taschenlampe.

Ausstattung:
Fest angeschlossene Messleitungen.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 7.5 MΩ · Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 7.5 MΩ · Frequenzbereich: 40 - 400 Hz · Gewicht: 145 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 200 mA · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 200 mA · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: DURCHGANGSTEST Widerstandsbereich < 1.5 Kohm
ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE CATIII ;1000 V, Verschmutzungsgrad 2
SICHERUNG mA, μA Bereich: 0,2 A/500
VLC-DISPLAY bis 1999 (3 1/2 Stellen)
SCHUTZART IP 64
ARBEITSTEMP. -10 °C…55 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 55 mm x 120 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
083.032A
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
200 mA
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
200 mA
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
1 mV
AC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
Frequenzbereich:
40 - 400 Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
145 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, multimeter, 04021563671229, 4021563671229, Laserliner, 083.032A, dmm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 44,60*
€ 4,00*
ab € 29,91*
€ 44,86*
€ 6,95*
ab € 35,19*
€ 45,95*
8 Tage
25
€ 6,99*
ab € 38,09*
€ 49,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,65*
€ 61,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.