Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite Leuchtstoffröhre T5 20 W 105 cm Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052062-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     5250050B
EAN/GTIN:
     4026397148268
Suchbegriffe:
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Leuchtstab
Leuchtstofflampe Röhrenform
Eurolite Leuchtstoffröhre T5 20 W 105 cm Grün 1 St.

EUROLITE Leuchtstab T5 20W 105cm grün



Farbenprächtige Dekorationsbeleuchtung.

Ausstattung:
Farbige Leuchtstoffröhre zum Einsatz im Eingangsbereich von Discotheken, Partykellern etc. · Sichtbares Licht 85 cm · Einfach einstecken, fertig! · Anschlussfertig über Netzleitung mit integriertem an/aus Schalter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Grün · Leistung: 20 W · Produktabmessung, Länge: 105 cm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Sockel: T5 · Weitere technische Daten: Maße: 1075 x 30 x 30 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
105 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Farbe:
grün
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
20 W
Sockel:
T5
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Leuchtstoffröhre
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 36,21*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 36,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,03*
€ 54,15*
4 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 212,44*
€ 261,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.