Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KA-3529AQB25Z4S SMD-LED PLCC2 Blau 120 ° 150 mA 3.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1050339-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KA-3529AQB25Z4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led kingbright
Kingbright KA-3529AQB25Z4S SMD-LED PLCC2 Blau 120 ° 150 mA 3.5 V

Chip-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauform (Widerstand/Kondensator): PLCC2 · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 150 mA · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 2.8 mm · Technologie (LEDs): InGaN · Typ: KA-3529AQB25Z4S · Wellenlänge: 450 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.8 x 3.5 x 0.8 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
0.8 mm
Produktabmessung, Länge:
2.8 mm
Produktabmessung, Breite:
3.5 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
450 nm
Farbe:
blau
Bauform (Widerstand/Kondensator):
PLCC2
Technologie (LEDs):
InGaN
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
KA-3529AQB25Z4S
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KA-3529AQB25Z4S, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
569
3
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,32*
10
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.