Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 28402-50 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 2 x 0.34 mm² Grau 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1046456-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     28402-50
EAN/GTIN:
     4044774708607
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 28402-50 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 2 x 0.34 mm² Grau 50 m

UNITRONIC® LiYY Datenleitung

DIN-Farbcode
kleiner Außen-Ø

LiYY Datenleitungen haben trotz hoher Aderzahlen geringe Außen-Ø. Sie haben einen Ader-Farbcode nach DIN 47100, jedoch ohne Farbwiederholung.
Litzenleiter aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation und Außenmantel PVC, Adern in Lagen verseilt, flammwidrig nach IEC 60332-1, kieselgrau (RAL 7032).
Steuer- und Signalleitungen der Elektronik für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYY · Leiteraufbau: Mehrdrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung (Details): 50 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.34 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYY
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.34 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.34 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
28402-50
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC LIYY 2X0|ツ|34
Außen-Durchmesser:
4.20 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Mehrdrahtig
Nennspannung (Details):
50 V
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Datenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 35,26*
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 35,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,26*
€ 41,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,80*
€ 40,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,4864* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.