Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1040954-BP Herst.-Nr.: 7027000/50 EAN/GTIN: 4044774685533 |
| |
|
| | |
| LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 2 x 1.50 mm² Schwarz 7027000/50 50 m
ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung
Aus bleifreiem PVC ADR/GGVS Approbation
Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: ISO 4141-3 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Ölbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 170 · Leiteraufbau: Feindrahtig · Material (Details): PVC · Meterware: Nein · Nennspannung: 60 V · Normen/Prüfzeichen: DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | ÖLFLEX® TRUCK 170 | Inhalt: | 50 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 1.50 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.50 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | UV-Beständig | Ölbeständig | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 7027000/50 | Typ (Hersteller-Typ): | ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1|ツ|5 WH/BK | Material (Details): | PVC | Nennspannung: | 60 V | Außen-Durchmesser: | 6.60 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +85 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Feindrahtig | Normen/Prüfzeichen: | DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 | Ader-Identcode: | ISO 4141-3 | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 500 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,88796* | € 1,08796* | | | | | | | | 50 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 0,8918* | € 1,1918* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,01* | € 1,65* | | | | | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,458* | € 2,0314* | | | | Lager 102 | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,6236* | € 2,0852* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 104,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|