Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 2 x 1 mm² Schwarz 7027060/50 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1040947-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027060/50
EAN/GTIN:
     4044774686790
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 2 x 1 mm² Schwarz 7027060/50 50 m

ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung

Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation

Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: ISO 4141-3 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Ölbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 170 · Leiteraufbau: Feindrahtig · Material (Details): PVC · Meterware: Nein · Nennspannung: 60 V · Normen/Prüfzeichen: DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® TRUCK 170
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | Ölbeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
7027060/50
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1 WH/BK
Material (Details):
PVC
Nennspannung:
60 V
Außen-Durchmesser:
6 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Normen/Prüfzeichen:
DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722
Ader-Identcode:
ISO 4141-3
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, fly kabel, 04044774686790, LAPP, 7027060/50, ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1 WH/BK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,29*
€ 80,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 81,07*
€ 5,00*
ab € 64,51*
€ 82,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,07*
€ 96,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,20*
€ 95,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,61*
€ 88,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,32*
€ 86,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 71,96*
€ 85,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,93*
€ 73,70
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,2386* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,79*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.