Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter HN-D Härteprüfgerät Leeb 0 - 999 HLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103610-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     HN-D
EAN/GTIN:
     4045761139671
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Sauter HN-D Härteprüfgerät Leeb 0 - 999 HLD

Mobiles Leeb-Härteprüfgerät HN-D.

Komfortable Handhabung
Testet in alle Prüfrichtungen
Interner Rückprallsensor inklusive (Typ D)
USB-PC-Datenausgang
Interner Datenspeicher

Durch die Ausführung als Kompaktgerät ist eine deutlich breitere Verwendbarkeit als bei herkömmlichen Geräten möglich. Das moderne LC-Display ist für industrielle Anwendungen optimiert und verfügt über eine starke Helligkeit und eine zuschaltbare Hinterleuchtung, so dass ein Ablesen aus allen Richtungen möglich wird. Durch den USB-Datenausgang können gespeicherte Daten auf einen Computer übertragen und ausgewertet werden.

Ausstattung:
Interner Datenspeicher · USB-PC-Datenausgang · LC-Display · Interner Rückprallsensor (Typ D) · Testet in alle Prüfrichtungen (360°) · Messwertanzeige Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL) und Zugfestigkeit (Mpa).

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 63 g · Härteprüfgeräte-Besonderheiten: inkl. Datenlogger · Messbereich(e): 0 - 999 HLD · Messmethode (Härteprüfgeräte): Leeb · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 147 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Weitere technische Daten: Aufprallenergie 11N · Gewicht Rückprallkörper 5.5 g · Durchmesser Testspitze 3 mm · Betriebstemperatur -10°C bis +60°C · Luftfeuchtigkeit 5 - 95 % · Genauigkeit Details: ± 6 HL (bei 800 HLD) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Stabiler Tragekoffer · HN-D Härtetester für Metalle · USB Kabel · Ladegerät für HN-D · Kleiner Stabilisierungsring · Reinigungsbürste · Bedienungsanleitung (CD).

Hinweis:
Prüfblock nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 147 x 35 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Härteprüfgeräte-Besonderheiten:
inkl. Datenlogger
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messmethode (Härteprüfgeräte):
Leeb
Messbereich(e):
0 - 999 HLD
Gewicht:
63 g
Produkt-Art:
Härteprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät, 04045761126978, 04045761139671, 4045761139671, Sauter, HN-D
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 563,33*
€ 658,58*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 619,15*
€ 660,26*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 620,11*
€ 663,23*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,84*
€ 672,90*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 906,89*
€ 964,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,45*
€ 1.147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,33*
€ 1.135,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,21*
€ 1.112,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,88*
€ 1.086,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,89*
€ 1.079,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.