Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Messgerät Greisinger GMH 5550 pH-Wert, Redox (ORP) 2.00 - 16.00 pH kalibriert Werksstandard (ohne Zertifi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102960-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600780
EAN/GTIN:
     4016138692129
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Kombi-Messgerät Greisinger GMH 5550 pH-Wert,Redox (ORP) 2.00 - 16.00 pH kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)

Greisinger Wasserdichtes pH-/Redox-/Temperatur-Messgerät mit Logger GMH 5550

Wasserdicht (Gerät und Steckverbinder)
Große Doppelanzeige
Hintergrundbeleuchtung

Geeignet für Messungen in Gewässern, Aquaristik und der Fischzucht. Überwachung von Trinkwasser, Bodenmessungen, Lebensmittelüberwachung und-kontrolle.

Ausstattung:
Serielle Schnittstelle · GLP-Funktion (Gute Labor Praxis) · Silikonschutzhülle · Hohe Auflösung (0,001 pH / 0,1 mV) · Analogausgang · Datenlogger-Funktion.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Gewicht: 250 g · Messbereich Temperatur (max.): +150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -5.0 °C · Messbereich pH-Wert (max.): 16.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 2.00 pH · Messfunktion: pH-Wert,Redox (ORP) · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Schnittstellen (Bauelemente): BNC-Buchse · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Weitere technische Daten: Anschlüsse: BNC-Buchse, passend für Standard-BNC Stecker und wasserdichte BNC-Stecker · 4-polige Bajonett-Buchse für serielle Schnittstelle und Versorgung · Schutzart: IP 65 · Messbereich Redox: -1999,9 bis 1999,9 mV · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schutzhülle · 2 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Elektrode und Fühler nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 160 x 86 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Messbereich pH-Wert:
2.00 - 16.00 pH
Messbereich Temperatur:
-5.0 bis +150 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Schnittstellen (Bauelemente):
BNC-Buchse
Messfunktion:
pH-Wert | Redox (ORP)
Messbereich pH-Wert (max.):
16.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
2.00 pH
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5.0 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (Typ AAA)
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 342,22*
€ 407,76*
Frei Haus
ab € 352,28*
€ 415,45*
Frei Haus
ab € 344,22*
€ 416,26*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 642,10*
€ 721,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,76*
€ 485,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,71*
€ 483,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,22*
€ 407,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600744
ab € 89,88*
Sonstiges
Greisinger
601862
ab € 109,44*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 29,24*
Sonstiges
Greisinger
601537
ab € 24,60*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.