Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1708002/250 Brandmeldekabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm Rot 250 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1023994-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1708002/250
EAN/GTIN:
     4044774748252
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
LAPP 1708002/250 Brandmeldekabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm Rot 250 m

J-Y(ST)Y Brandmeldeinnenkabel

Die rote Installationsleitung wird für Signalübertragung bei fester Verlegung auf- und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Leiteraufbau: Eindrahtig · Meterware: Nein · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.8 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · weitere Zulassungen, Normen: In Anlehnung: VDE 0815

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Inhalt:
250 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.8 mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Farbe:
rot
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1708002/250
Typ (Hersteller-Typ):
J-Y(ST)Y...LG 2X2X0|ツ|8 BMK
Außen-Durchmesser:
7 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Eindrahtig
Geschirmt:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
In Anlehnung: VDE 0815
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Brandmeldekabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 65,00*
ab € 133,17*
€ 137,59*
Lager 102
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 153,51*
€ 159,52*
pro Packung
Frei Haus
ab € 144,58*
€ 162,91*
8 Tage
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 281,34*
€ 288,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,52*
€ 189,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,04*
€ 189,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,58*
€ 188,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,80*
€ 185,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,51*
€ 182,68
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,61404* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.