Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 30017798/500 Brandmeldekabel J-H(St)H 2 x 2 x 0.8 mm Rot 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1023936-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30017798/500
EAN/GTIN:
     4044774754871
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-H(ST)H
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP 30017798/500 Brandmeldekabel J-H(St)H 2 x 2 x 0.8 mm Rot 500 m

J-H(ST)H...BD Brandmeldekabel

J-H(ST)H...BD Brandmeldekabel - halogenfreies und hoch flammwidriges Installationskabel mit rotem Mantel, speziell für den Einsatz als Brandmeldekabel.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 9 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: J-H(St)H · Leiteraufbau: Eindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.8 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
J-H(St)H
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.8 mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Geschirmt | Flammwidrig
Farbe:
rot
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
30017798/500
Typ (Hersteller-Typ):
J-H(ST)H...BD 2X2X0|ツ|8 BMK
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
9 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Eindrahtig
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Brandmeldekabel
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, j h st h, 04044774754871, LAPP, 30017798/500, J-H(ST)H...BD 2X2X0, 8 BMK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 800,33*
€ 816,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 796,14*
€ 817,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 817,12*
€ 972,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 816,03*
€ 971,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 811,48*
€ 965,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 801,05*
€ 953,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 796,14*
€ 947,41
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,59228* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.