Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-102250-BP Herst.-Nr.: 0602 5693 EAN/GTIN: 4029547008009 |
| |
|
| | |
| testo 0602 5693 Tauchfühler -200 bis 1300 °C Fühler-Typ K
Tauch-Messspitze für Messungen in Luft/Abgasen
-200 bis 1300 °C K
Tauch-Messspitze, biegsam, für Messungen in Luft/Abgasen (nicht geeignet für Messungen in Schmelzen), TE Typ K.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Mini TE-Stecker · Ansprechzeit (Details): 4 s · Fühler-Länge: 1000 mm · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 1300 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 1405 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: -200 … +1300 °C · Genauigkeit: Klasse 1 · Fühlerrohr-Ø: 3 mm · Fühlerrohr-Länge: 1000 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 3 mm x 3 mm | Produktabmessung, Ø: | 3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 1405 mm | Produktabmessung, Breite: | 3 mm | Messbereich Temperatur: | -200 bis 1300 °C | Marke: | testo | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Mini TE-Stecker | Fühler-Typ: | K | Messbereich Temperatur (max.): | 1300 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -200 °C | Fühler-Länge: | 1000 mm | Ansprechzeit (Details): | 4 s | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,84* | € 62,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,37* | € 62,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,79* | € 62,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,04* | € 63,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,89* | € 70,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|