| |
|
| Artikel-Nr.: 102-102209-BP Herst.-Nr.: 1340-6200 EAN/GTIN: 4250304715308 |
| |
|
| | |
| ebro 1340-6200 EBI 25-T Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60 °C
Funk-Temperaturlogger EBI 25-T (interner Fühler)
Temperatur-Datenlogger für EBI 25 SET Wasserdicht (IP67) Temperatur-Logger gemäß EN 12830
Temperatur-Datenlogger mit Funk, Messbereich -30°C bis +60°C, interner Temperatursensor NTC.
Ausstattung: 24 Monate Batterielebensdauer bei 15 min Messzyklus · Automatische Erfassung von Temperatur · Überwachung von Temperaturgrenzen mit Alarmierung über SMS/E-Mail · Funkschnittstelle 868 MHz · Wasserdicht · Batterie austauschbar · Temperatur-Logger gemäß EN 12830.
Technische Daten: Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: 24 Monate (abhängig vom Sendeintervall) · Gehäuseart: ABS · Gewicht: 65 g · Messbereich Temperatur (max.): 60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ± 0,5 °C (-20 bis +40 °C) · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 min · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schutzart: IP67 · Spannungs-Versorgung (Details): 3.6 V Lithiumbatterie · Speicher (Text): 1 Kanal; 288 Messwerte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 288 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hinweis: Zum Auslesen der Daten ist ein Interface EBI IF 400 notwendig, welches im EBI-25 SET 10 22 08 enthalten ist. Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 95 mm | Messbereich Temperatur: | -30 bis 60 °C | Marke: | ebro | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 288 | Schutzart: | IP67 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messgröße: | Temperatur | Typ (Hersteller-Typ): | EBI 25-T | Speicher (Text): | 1 Kanal; 288 Messwerte | Temperatur Messgenauigkeit: | 0.5 °C | Messintervall (max.): | 24 h | Messintervall (min.): | 1 min | Messbereich Temperatur (max.): | 60 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Messgenauigkeit Temperatur (Details): | ± 0|ツ|5 °C (-20 bis +40 °C) | Spannungs-Versorgung (Details): | 3.6 V Lithiumbatterie | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Gehäuseart: | ABS | Batterie-Lebensdauer: | 24 Monate (abhängig vom Sendeintervall) | Messbereich(e): | Temperatur | Stromversorgung: | Lithium-Batterie (1/2 AA) | Gewicht: | 65 g | Produkt-Art: | Temperatur-Datenlogger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250304715308, ebro, 1340-6200, EBI 25-T, logger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,94* | € 235,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,07* | € 235,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,44* | € 247,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,88* | € 419,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|