| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1022082-BP Herst.-Nr.: 63501090 EAN/GTIN: 4044773282030 |
| |
|
| | |
| LAPP 63501090 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert 100 St.
Flachsteckhülse
4.8 mm x 0.8 mm 0.705 mm² - 1.50 mm²
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.705 mm² · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Querschnitt-Bereich: | 0.705 - 1.50 mm² | Steck-Größe: | 4.8 x 0.8 mm | Marke: | LAPP | Isolierungsart: | Unisoliert | Herst.-Teilenr.: | 63501090 | Typ (Hersteller-Typ): | L-BA 488 F | Querschnitt (max.): | 1.50 mm² | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 4.8 mm | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | Querschnitt (min.): | 0.705 mm² | Produkt-Art: | Flachsteckhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAPP, 63501090, L-BA 488 F, Quetschverbinder, Quetschstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 5,51* | € 7,99* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,30* | € 8,00* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,64* | € 8,14* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,48* | € 11,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,48* | € 11,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0748* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|