| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15878546 Herst.-Nr.: 63501090 EAN/GTIN: 4044773282030 |
| |
|
| | |
| FLACHSTECKHÜLSE L-BA 488 F 63501090 Flachsteckverbinder BLADE RECEPTACLES BA 488 F Flachsteckverbinder Passender Crimpeinsatz: PEW 12.050 Flachstecker Typ: Flachsteckhülse (Typ F) Für Querschnitt (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm² Messing verzinnt Anwendungsgebiete: Nutzen: Maximaler Korrosionsschutz aufgrund Elektrolytverzinnung Dienen zur Verbindung elektrischer Komponenten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Mit Rastnase: | nein | Steckerabmessungen: | flach 6,3x0,8 mm | Isolation: | nicht isoliert | Werkstoff: | Messing | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,70* | € 8,33* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,71* | € 8,34* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,52* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,057* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|