Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-102170-BP Herst.-Nr.: 0613 4611 EAN/GTIN: 4029547004599 |
| |
|
| | |
| testo 0613 4611 Rohrfühler -50 bis 70 °C Fühler-Typ NTC
Rohrfühler NTC mit Klettband
-50 bis 70 °C NTC
Rohranlegefühler mit Klettband für Rohrdurchmesser bis max. 75 mm.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker · Ansprechzeit (Details): 60 s · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 63 g · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Weitere technische Daten: Länge Fühlerrohr: 300 mm · Kabellänge: 1,5 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 290 x 45 x 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 290 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Messbereich Temperatur: | -50 bis 70 °C | Marke: | testo | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Mini-DIN-Stecker | Fühler-Typ: | NTC | Messbereich Temperatur (max.): | 70 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Ansprechzeit (Details): | 60 s | Gewicht: | 63 g | Produkt-Art: | Rohrfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,95* | € 101,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,42* | € 102,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 85,86* | € 102,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,22* | € 103,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,30* | € 111,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 93,30* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|