Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5 mm 1-965261-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1020684-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-965261-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckerendgehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5 mm 1-965261-1 1 St.

J-P-T Timer Steckverbinder gedichtet

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PBT GF · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PBT GF · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.3 mm · Produktabmessung, Länge: 20.6 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Steckverbinder): J-P-T · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.6 x 39 x 27.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
27.3 mm
Produktabmessung, Länge:
20.6 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
1-965261-1
Typ (Hersteller-Typ):
J-P-T
Rastermaß:
5 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PBT GF
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
PBT GF
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, TE Connectivity, 1-965261-1, J-P-T, 164-2540, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,01*
1
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,03*
1 Tag
1950
5
€ 5,95*
ab € 0,6826*
€ 1,3112*
Lager 102
190
3
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,57*
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
963208-1
ab € 0,212*
Sonstiges
TE Connectivity
1-967059-1
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.