Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1020332-BP Herst.-Nr.: 73222337 EAN/GTIN: 4044773324525 |
| |
|
| | |
| LAPP 73222337 Strom Verlängerungskabel 16 A Gelb 5.00 m
ÖLFLEX® PLUG Verlängerungsleitung 540 P sicherheitsgelb
ÖLFLEX® PLUG Verlängerungsleitung 540 P sicherheitsgelb, Verlängerungskonfektion einphasig/3polig, gelbe PUR-Leitung & IP44-Gummi-Stecker/Buchse, gerade+schwarz.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Gummi-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Gummi-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 250 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Gelb | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Gummi-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Gummi-Kupplung | Marke: | LAPP | Schutzart: | IP44 | Kabel-Anwendung: | Strom | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Einsatzort: | Innenbereich | Außenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Nennstrom (Details): | 16 A | Betriebsspannung (Details): | 250 V/AC | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 47,64* | € 68,59* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,74* | € 68,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,72* | € 68,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 56,77* | € 73,59* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,37* | € 118,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 51,74* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|