Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 311048 LOG10 Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101840-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     311048
EAN/GTIN:
     4009816021090
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger tfa dostmann
temperaturlogger
TFA Dostmann 311048 LOG10 Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60 °C

Temperatur-Datenlogger LOG10-Set

Starterset mit Konfigurations-/Auswertesoftware und USB-Kabel
Messbereich -30 bis +60 °C
20000 Messwerte-Speicher

Der Datenlogger ermöglicht die Aufzeichnung der Umgebungs-Temperatur. Im Display können die aktuellen Messwerte abgelesen werden. Ideal zur Umgebungskontrolle bei Lagerung und Transport.

Ausstattung:
Datenspeicher mit Datum- und Zeitstempel · Abwechselnde Anzeige von Max/Min und Durchschnittswert · Optische Hi/Lo-Alarmanzeige · Einfacher Batteriewechsel · Batterieanzeige · Messintervall einstellbar (30 s - 24 h) · Manuelle Start-Stop-Funktion oder automatisch programmierbar · Strahlwasserdicht (IP65) · Inkl. Konfigurations- und Auswertesoftware DE-Graph.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 0.1 °C · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gehäuseart: Kunststoff (ABS) · Gewicht: 95 g · Mess-Intervall: 30 s - 24 h · Messbereich Temperatur (max.): 60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.5 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 30 s · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): NTC · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2032) · Speicher (Text): 20000 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 20000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Schnittstelle: USB · Schutzart: IP65 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Software DE-Graph · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 55 x 88 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 60 °C
Marke:
TFA Dostmann
Speicher pro Kanal (Messwerte):
20000
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
LOG10 Set
Speicher (Text):
20000
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
30 s
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C
Auflösung (Details):
0.1 °C
Mess-Intervall:
30 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Batterie (CR2032)
Sensor (Details):
NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
Kunststoff (ABS)
Messbereich(e):
Temperatur
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, 4009816021090, TFA Dostmann, 311048, LOG10 Set, thermologger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 113,84*
€ 143,15*
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 143,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.