Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC35 Drehfeldtester CAT IV 600 V LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1017868-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC35
EAN/GTIN:
     4016138862478
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
VOLTCRAFT VC35 Drehfeldtester CAT IV 600 V LCD

Drehfeldprüfer VC35

Automatischer Testablauf
Phasenfolge- und Drehrichtungsanzeige
Große übersichtliche LCD-Anzeige

Automatisches Prüfgerät um die Phasenfolge und Drehfeldrichtung der Außenleiter in industriellen Elektroinstallationen anzuzeigen und zu prüfen.

Ausstattung:
Steckbare Messleitungen · Aufsteckbare Krokoklemmen.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LCD · Gewicht: 160 g · Messbereich V/AC max.: 700 V · Messbereich V/AC min.: 40 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 123 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Frequenzbereich: 15 - 400 Hz · Messspannung: 40 - 700 V/AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
3 Messleitungen · 3 Krokoklemmen · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 123 x 71 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
123 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich V/AC:
40 bis 700 V
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LCD
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
VC35
Messbereich V/AC max.:
700 V
Messbereich V/AC min.:
40 V
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Drehfeldtester
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, voltcraft drehfeldrichtungsprüfer, drehfeldanzeiger, 04016138862478, VOLTCRAFT, VC35, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,86*
€ 74,44*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 74,45*
€ 5,95*
ab € 64,25*
€ 82,02*
9 Tage
49
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 105,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
66.9516-23
€ 13,969*
Sonstiges
Stäubli
66.9509-23
€ 12,708*
Sonstiges
Stäubli
66.9516-22
€ 12,577*
Sonstiges
Stäubli
66.9515-21
€ 13,36*
Sonstiges
Stäubli
66.9516-21
€ 12,569*
Sonstiges
Stäubli
66.9509-21
€ 12,868*
Sonstiges
Stäubli
66.9509-22
€ 12,668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.