Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1017847-BP Herst.-Nr.: 9103500697 EAN/GTIN: 4015704210118 |
| |
|
| | |
| Dometic Group 9103500697 GasChecker GC-100 Gasprüfer 1 St. (Ø x L) 16 mm x 113 mm
Gasflaschen Füllstandsanzeiger GasChecker GC-100
Zuverlässige Levelmessung mittels Ultraschall Einfache Anwendung Ideal für Camping, Freizeit, Marine, Handwerk Explosionsschutz-geprüft
Für alle Stahl- und Alu-Gasflaschen mit 200 bis 350 mm Durchmesser.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 113 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 16 mm x 113 mm | Produktabmessung, Ø: | 16 mm | Produktabmessung, Länge: | 113 mm | Marke: | Dometic Group | Produkt-Art: | Gasprüfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,62* | € 62,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,26* | € 62,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,63* | € 64,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,92* | € 72,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,00* | € 73,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|