Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 7922 Vorwahlzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101767-BP
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7922
EAN/GTIN:
     4016138687859
Suchbegriffe:
Impulszähler
Vorwahlzähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Trumeter 7922 Vorwahlzähler Zählermodule 79er Serie

Zählermodule 79er Serie

Vorwahlzähler mit Vorteiler
2 Vorwahlwerte
6-stellig
Betriebsspannung 85 - 265 V AC oder 10 - 26 V DC
Hilfsausgang 12 V DC
2 Relaisausgänge
Einbaumaße 45 x 45 mm

Trumeter 7932 ist ein programmierbarer Vorwahlzähler mit Vorteiler, Quadratureingang und EEPROM-Datenspeicherung. Dieser vielseitige Zähler mit IP65-versiegeltem DIN-Gehäuse kann für Quadratur- oder unidirektionale Eingänge, Dual-Preset oder Single-Preset mit Batch-Preset konfiguriert werden. Das LC-Display ist ein supertwist LCD mit weitem Ablesewinkel und Hintergrundbeleuchtung.

Alle Einstellungen können über die Frontplatte des Zählers vorgenommen werden. Falls die Stromversorgung über AC erfolgt, ist ein 12-VDC-Ausgang zur Versorgung eines Sensors verfügbar.

Ausstattung:
2 Vorwahlwerte · 2 Ausgangsrelais · Displaybeleuchtung · Zählweise vor oder zurück (Quadratur) · Sensorversorgung 12 V/100 mA.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 999999 · Betriebsspannung: 110 V/AC,230 V/AC,12 V/DC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 240 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung min.: 94 V/AC,12 V/DC · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: grün · Einbau-Breite: 45 mm · Einbauhöhe: 45 mm · Einbautiefe: 93 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 10000 Hz · Messbereich Universell (min.): 0 Hz · Messfunktion: Impuls · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Rahmenbreite: 48 mm · Rahmenhöhe: 0.48 cm · Schutzart: IP65 (frontseitig) · Zifferhöhe (Details): 8.5/4.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 93 x 48 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
8.5/4.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
0.48 cm
Rahmen-Größe:
48 mm x 0.48 cm
Marke:
Trumeter
Einbau-Breite:
45 mm
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
Displaybeleuchtung:
grün
Messfunktion:
Impuls
Typ (Hersteller-Typ):
7922
Einbautiefe:
93 mm
Anzeige (Counts):
999999
Rahmenbreite:
48 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Messbereich Universell (max.):
10000 Hz
Messbereich Universell (min.):
0 Hz
Betriebsspannung:
110 V/AC | 230 V/AC | 12 V/AC | 24 V/AC
Betriebsspannung min.:
94 V/AC | 12 V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/AC | 24 V/AC
Produkt-Art:
Vorwahlzähler
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler 6-stellig, Trumeter, 7922, 921-1732
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,90*
€ 223,62*
€ 5,90*
ab € 172,93*
€ 223,63*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 188,97*
€ 230,14*
Frei Haus
ab € 232,62*
€ 310,02*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 344,92*
€ 397,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.