| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101728-BP Herst.-Nr.: Testavit Schuki 2K EAN/GTIN: 4028532200046 |
| |
|
| | |
| Testboy Testavit Schuki 2K Steckdosentester CAT III 300 V LED
Steckdosentester Testavit Schuki® 2K
Vollautomatischer Testablauf Schutzkontakt-Stecker mit Kabel
Mit dem Steckdosenprüfgerät Testavit Schuki® 2K können Sie problemlos Steckdosen, Kabeltrommeln, Geräteleitungen und Verbindungskabel in 230 V Anlagen überprüfen. Durch die FI-Testschaltung können sie den FI-Schutzschalter mit Nennströmen von 10, 30, 100, 300 und 500 mA testen. Die Auslösezeit beträgt 200 ms. Bei dem Testavit Schuki 2K ist ein praktisches Kabel mit Schutzkontakt-Stecker angebracht. So ist besonders bei schwer zugänglichen Steckdosen die Prüfung bequemer für den Anwender.
Ausstattung: Anzeige optisch, Glimmlampen · FI-Test · Schutzkontakt-Stecker mit Kabel.
Technische Daten: Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Gewicht: 250 g · Messbereich V/AC max.: 230 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): FI-Prüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: Stecker (am Gerät): Schutzkontakt-Stecker · Spannungsversorgung: über Messobjekt. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Bereitschaftstasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 75 x 50 x 100 mm | Produktabmessung, Höhe: | 100 mm | Produktabmessung, Länge: | 75 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Messbereich V/AC: | 230 V (max) | Marke: | Testboy | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer): | LED | Messkategorie (LOV): | CAT III 300 V | Messfunktion (Spannungsprüfer): | FI-Prüfung | Phasenprüfung | Typ (Hersteller-Typ): | Testavit Schuki 2K | Messbereich V/AC max.: | 230 V | Gewicht: | 250 g | Produkt-Art: | Steckdosentester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4028532200046, Testboy, Testavit Schuki 2K, spannungstester |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 80,76* | € 100,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,44* | € 116,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,49* | € 116,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 138,20* | € 169,77* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,68* | € 175,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|