|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-101712-BP Herst.-Nr.: BT-80 EAN/GTIN: 4016138755282 |
| |
|
|  |  |
 | Basetech BT-80 Digitales Einbaumessgerät
LCD-Temperatur Anzeigen-Modul BT-80
Genauigkeit (Details) ± 1 °C
Batteriefach frontseitig für einfachen Austausch
Einbau-Thermometer mit fest angeschlossenem, externem Fühler (1 m).
Technische Daten: Display-Technologie: LCD · Einbau-Breite: 56.5 mm · Einbauhöhe: 25.5 mm · Gewicht: 41 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): +70 °C · Messbereich Universell (min.): -50 °C · Messfunktion: Temperatur · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterie· Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 19 x 63 x 30 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 19 mm | Produktabmessung, Breite: | 63 mm | Display-Technologie: | LCD | Einbau-Breite: | 56.5 mm | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messfunktion: | Temperatur | Typ (Hersteller-Typ): | BT-80 | Einbauhöhe: | 25.5 mm | Messbereich Universell (max.): | +70 °C | Messbereich Universell (min.): | -50 °C | Genauigkeit (Details): | ± 1 °C | Messrate: | 10 s | Betriebsspannung (Details): | 1 Knopfzelle (LR44) | Gewicht: | 41 g | Produkt-Art: | Digitales Einbaumessgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016138755282, Basetech, BT-80, temperturanzeiger |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,54* | € 10,80* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,04* | € 10,82* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,69* | € 12,81* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 12,97* | € 18,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|