Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softing CTK1015 Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101482-BP
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226005
EAN/GTIN:
     4016138658569
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Softing CTK1015 Leitungssucher

Kosteneffizienter Kabelverfolger/Portlokalisator mit seperatem Tongenerator

Hochempflindicer Kabelverfolger/Portlokalisator
Mit seperatem Tongenerator

Bei Gebäudeverkabelungen stellt sich oft das Problem, welches Kabel zu welchem Anschluss führt und wie das Kabel innerhalb von Wänden oder Kabelkanälen geführt ist. Dies kann mit dem Cable Tracker Kit geortet werden.

Ausstattung:
CT10:
Test an aktiven and inaktiven Kabeln
Zwei wählbare frequenzen und Tonfolgen
Drei wählbare Link-Blinkraten
Erkennen von offenen oder kurzgeschlossenen Kabeln
Bateriewarnung
Anschlüsse: RJ45, Bananenstecker auf Krokodilklemme

CT 15:
Test an aktiven and inaktiven Kabeln
Nicht-leitende Prüfspitze
Lautstärkerregelung

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 203 mm · Weitere technische Daten: Signal Frequenz: Lo Tone - 1kHz; Hi Tone - 8kHz · Empfänger Frequenz: Breitband 100Hz-10kHz · Betriebstemperaturbereich 0 bis 50 °C · Aufbewahrungstemperatur -10 bis 55 °C

Lieferumfang:
Signalgenerator (CT10) · Ortungsempfänger (CT15) · Universelle Alligator-Klemmen · RJ-45 Patch-Kabel · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 203 x 36 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Softing
Typ (Hersteller-Typ):
CTK1015
Abmessungen Sender:
(L x B x H) 76 x 66 x 36 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 9 V-Blockbatterie
Produkt-Art:
Leitungssucher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 163,18*
€ 201,29*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 240,22*
€ 289,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.