Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec 81122 BNC-Messleitung 1.00 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101446-BP
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     81122
EAN/GTIN:
     4016138488302
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Messkabel
Messleitung
Testec 81122 BNC-Messleitung 1.00 m Rot

BNC-Verlängerung

Ausstattung:
Mit BNC-Stecker und BNC-Kupplung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Kupplung · Herstellerfarbe: Rot · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabellänge: 1.00 m · Kabeltyp (Details): RG58

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Kupplung
Marke:
Testec
Impedanz (Integer):
50 Ω
Farbe:
rot
Kabeltyp (Details):
RG58
Produkt-Art:
BNC-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: testec bnc messleitung 1.00 m, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, Testec, 81122, bnc kabel, bnc messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.