| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101421-BP Herst.-Nr.: 81002 EAN/GTIN: 4016138488098 |
| |
|
| | |
| Testec 81002 BNC-Messleitung 25.00 cm Rot
BNC-Messkabel
Länge 0,25 m Rot
Ausstattung: Hochwertiges Koax-Verbindungskabel · 2 BNC-Stecker · Farbige Knickschutztüllen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Herstellerfarbe: Rot · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabellänge: 25.00 cm · Kabeltyp (Details): RG58
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 25.00 cm | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | BNC-Stecker | Marke: | Testec | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Farbe: | rot | Kabeltyp (Details): | RG58 | Produkt-Art: | BNC-Messleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,99* | € 8,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,90* | € 8,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,11* | € 10,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,32* | € 22,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|