Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0560 0460 Drehzahlmesser optisch 100 - 30000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101409-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0460
EAN/GTIN:
     4029547008252
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
testo 0560 0460 Drehzahlmesser optisch 100 - 30000 U/min

testo 460 Drehzahl-Messgerät

Optische Drehzahlmessung mit LED-Messfleckmarkierung

Das testo 460 misst optisch die Drehzahl z. B. von Ventilatoren und Wellen. Der Messfleck wird mit einer LED-Markierung am Messobjekt angezeigt. Max-/Min- Werte werden auf Tastendruck direkt angezeigt. Das beleuchtete Display ermöglicht auch bei schlechten Sichtverhältnissen ein komfortables Ablesen der Messwerte.

Ausstattung:
Display-Beleuchtung · Hold-Funktion und Max-/Min-Werte · Messgrößen rpm, rps.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Auflösung Drehzahl: 0.1 · Drehzahl optisch (max.): 30000 U/min · Drehzahl optisch (min.): 100 U/min · Gewicht: 85 g · Messdistanz: 10 - 40 cm · Messgenauigkeit Drehzahl: ± 0,02 % · Messmethode: optisch · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP40
Ansprechzeit: 0.5 s
Temperaturbereich: 0 - 50 °C
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schutzkappe · Leder-Gürteltasche · 2 Batterien · Handschlaufe · Kalibrier-Protokoll · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 119 x 46 x 25 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Drehzahl-Bereich (optisch):
100 - 30000 U/min
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messmethode:
optisch
Typ (Hersteller-Typ):
460
Drehzahl optisch (max.):
30000 U/min
Drehzahl optisch (min.):
100 U/min
Messgenauigkeit Drehzahl:
± 0|ツ|02 %
Messdistanz:
10 - 40 cm
Auflösung Drehzahl:
0.1
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: Gas-Messgerät, Gasmessgerät, gasmessgerät, 4029547008252, testo, 0560 0460, 460
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,97*
€ 148,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,32*
€ 148,87*
Frei Haus
ab € 129,16*
€ 151,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,21*
€ 156,06*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,39*
€ 174,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 150,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.