Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101407-BP Herst.-Nr.: 0563 0510 EAN/GTIN: 4029547008269 |
| |
|
| | |
| testo 510 Druck-Messgerät Luftdruck 0 - 100 hPa Magnetische Rückseite
Differenzdruck-Messgerät testo 510
Anzeige in Pascal über gesamten Messbereich möglich Temperatur-Kompensation Magnetische Rückseite für freihändiges Arbeiten Luftdichte-Kompensation
Das testo 510 ist zum Messen kleiner Differenzdrücke (zur Durchlässigkeitsprüfung von Filtern), von Gasfließdruck, Feinzugmessung sowie zur Strömungsmessung mit optionalem Staurohr einsetzbar.
Ausstattung: Display-Beleuchtung · Hold-Funktion und Max-/Min-Werte · Messgrößen: Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inHg, inH2O, psi, m/s, fpm.
Technische Daten: Ansprechzeit (Details): 0.5 s · Auflösung Druck: 0.01 hPa · Druck-Anschluss (Details): Nippel · Gasmessgeräte-Besonderheiten: Magnetische Rückseite · Genauigkeit: 0.03 hPa · Gewicht: 90 g · Messbereich (max.): 100 hPa · Messbereich (min.): 0 hPa · Messbereich(e): 0 - 100 hPa/0 - 40.15 inH2O · Messgröße: Luftdruck · Nenn-Temperatur: 22 °C · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Schutzart: IP40 · Sensor (Details): Differenzdrucksensor · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Temperatur: 0 - 50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Schutzkappe · Leder-Gürteltasche · 2 Batterien · Handschlaufe · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 119 x 46 x 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 119 mm | Produktabmessung, Breite: | 46 mm | Messbereich: | 0 - 100 hPa | Marke: | testo | Schutzart: | IP40 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Gasmessgeräte-Besonderheiten: | Magnetische Rückseite | Messgröße: | Luftdruck | Genauigkeit: | 0.03 hPa | Messbereich (max.): | 100 hPa | Messbereich (min.): | 0 hPa | Ansprechzeit (Details): | 0.5 s | Druck-Anschluss (Details): | Nippel | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 Micro-Batterien (Typ AAA) | Temperatur: | 0 - 50 °C | Sensor (Details): | Differenzdrucksensor | Nenn-Temperatur: | 22 °C | Messbereich(e): | 0 - 100 hPa/0 - 40.15 inH<sub>2</sub>O | Auflösung Druck: | 0.01 hPa | Gewicht: | 90 g | Produkt-Art: | Druck-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druckmessgerät testo, druck messgerät, 04029547008269, 04029547013744, 4029547013744, testo, 0563 0510 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,85* | € 152,40* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,97* | € 152,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,35* | € 153,57* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,31* | € 154,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,23* | € 161,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 139,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|