Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Analog Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10 % rF 99 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101372-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     45.2020
EAN/GTIN:
     4009816015402
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Dostmann Analog Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10 % rF 99 % rF

TFA Analoges Präzisions-Thermo-Hygrometer

Klimakontrolle auf einen Blick
Super-Ex-Sensor für besonders genaue Messungen
Betrieb ohne Batterien

Das analoge Messgerät im praktischen Tischgehäuse zeigt die Temperatur und rel. Feuchtigkeit der Umgebungsluft über ein mechanisches Doppelzeiger Präzisions-Messwerk sehr schnell an. Die Anzeigebereiche sind fein unterteilt und somit präzise ablesbar.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 10 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3 % rF · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -30 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 115 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
3 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
10 % rF
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 4009816015402, TFA Dostmann, 45.2020, Analog, feuchtigskeitsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 23,12*
€ 33,27*
€ 4,00*
ab € 21,44*
€ 33,27*
7 Tage
57
€ 6,99*
ab € 42,07*
€ 56,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.