Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 45.2020 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 45.2020 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Silber, Weiß
TFA-Dostmann 45.2020 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18577625
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     45.2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Wenn schnelle und exakte Klimamessungen gefragt sind, ist dieses Präzisions-Thermo-Hygrometer von TFA ideal. Dank des eingebauten "Super-ex-Sensors" liefert es besonders genaue Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte und ist somit für die Verwendung im privaten wie im gewerblichen Bereich hervorragend geeignet. Es ermöglicht die zuverlässige Klimakontrolle in Wohnräumen, aber auch in Lagerräumen, Prüfräumen oder Laboren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
80 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Analog
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
10 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.