Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.5015 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 20 % rF 99 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101360-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5015
EAN/GTIN:
     4009816015723
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
TFA Dostmann 30.5015 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 20 % rF 99 % rF

Thermo-Hygrometer

Temperatur und Luftfeuchte
Übersichtliche Anzeige aller Parameter

Das kleine, handliche Gerät zeigt alle gemessenen Parameter gleichzeitig im großen Display an. Mit Klappständer für Tisch- oder Wandbetrieb. Hochwertig gummiertes Gehäusefinish.

Ausstattung:
Max-/Min-Funktion · C/F-Umschaltung.

Technische Daten:
Gewicht: 130 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 20 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 5 % rF · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Micro-Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 133 x 90 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
5 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
20 % rF
Stromversorgung:
Micro-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, hygrometer, 4009816015723, TFA Dostmann, 30.5015, feuchtigskeitsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 24,97*
€ 4,00*
ab € 15,79*
€ 26,08*
8 Tage
45
€ 6,99*
ab € 27,22*
€ 37,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.