Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lötspitze abgeschrägt Spitzen-Größe 8 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1013218-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1013218
EAN/GTIN:
     4016138861853
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
TOOLCRAFT Lötspitze abgeschrägt Spitzen-Größe 8 mm Inhalt 1 St.

Ersatzlötspitze für Tiffany Lötkolben

Ersatzlötspitze für Tiffany Lötkolben (Best.Nr.: 39 45 97). Abgeschrägte Lötspitze mit 8 mm Durchmesser.

Technische Daten:
Passend für (Details): TOOLCRAFT Tiffany Lötkolben · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Spitzen-Größe: 8 mm · Spitzenform (Details): abgeschrägt

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Passend für (Details):
TOOLCRAFT Tiffany Lötkolben
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Typ (Hersteller-Typ):
1013218
Spitzen-Größe:
8 mm
Spitzenform (Details):
abgeschrägt
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: 04016138861853, TOOLCRAFT, 1013218
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,90*
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 5,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.