Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 432 Steckdosentester LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101293-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy TV 432
EAN/GTIN:
     4028532204037
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Testboy TV 432 Steckdosentester LED

3-Phasen Steckdosentester TV 432

32 A-CEE-Ausführung
Anzeige mittels Glimmlampen
Schutzart IP 44

Der Testboy TV 432 ist eine Kombination aus 32 A-CEE-Stecker, Schutzkontakt-Steckdose und integrierter Elektronik für Drehfeldrichtungsmessung und Phasentest. Signallampen zeigen an, ob Leiter fehlen oder falsch verdrahtet sind. In Kombination mit dem Testavit Schuki® 1, 2 oder 2K kann die Verdrahtung und der FI-Schutzschalter auf seine Wirksamkeit getestet werden. Der Testboy TV 432 ist für 32 A-CEE-Steckdosen ausgestattet.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Stromversorgung: über das Messobjekt · Schutzart: IP 44 · Stecker: CEE-32 A · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
TV 432
Produkt-Art:
Steckdosentester
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, cee adapter, 04028532204020, 04028532204037, 4028532204037, Testboy, Testboy TV 432
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
2
€ 6,45*
ab € 49,9697*
€ 65,5597*
€ 4,00*
ab € 64,58*
€ 84,15*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 90,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 141,24*
€ 175,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.