| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101291-BP Herst.-Nr.: SLC-100 EAN/GTIN: 4016138566345 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT SLC-100 Kalibrator Schalldruckpegel 1x 9 V Block-Batterie (enthalten)
Schallpegel-Kalibrator SLC-100
Schallpegel umschaltbar Abgedichtete Kalibrierkammer Genauigkeit ± 0.5 dB
Der Kalibrator dient zum Abgleich von Schallpegelmessgeräten und zur Überprüfung der Messgenauigkeit.
Ausstattung: Entspricht IEC 60942 Klasse 2.
Technische Daten: Gewicht: 278 g · Messgröße (Kali): Schalldruckpegel · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Strom-Versorgung: 1x 9 V Block-Batterie (enthalten) · Weitere technische Daten: Für Mikrofone: 12,7 mm (1/2") Ø · Genauigkeit: ± 0.5 dB · Messbereich Schallpegel: 94, 114 dB · Frequenzbereich: 1 kHz · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 9 V Batterie · Etui · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 42 x 50 x 120 mm | Produktabmessung, Höhe: | 120 mm | Produktabmessung, Länge: | 42 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messgröße (Kali): | Schalldruckpegel | Strom-Versorgung: | 1x 9 V Block-Batterie (enthalten) | Gewicht: | 278 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Kalibrator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,98* | € 99,32* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,25* | € 99,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 99,84* | € 124,09* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,68* | € 192,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|