| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101238-BP Herst.-Nr.: 044066 EAN/GTIN: 4014651440661 |
| |
|
| | |
| Benning CM 5-1 Stromzange,Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 10000
AC/DC Strommesszange Benning CM 5-1
Automatische Anwahl der richtigen Messfunktion Fehlmessungen ausgeschlossen Echt-Effektivwertmessung (True RMS) Schnelle Reaktionszeit durch 5 Abtastwerte/ Sekunde
Komfortable, sichere und einfache Bedienung - Fehlmessungen durch falsche Messbereichswahl werden durch die AUTOTEST-Funktion (automatische Anwahl der korrekten Messfunktionen von TRUE RMS Spannung/ Strom (AC/DC), Widerstand, Durchgang und Diode) ausgeschlossen. Fehlmessungen durch kapazitiv/induktiv eingestreute Spannungen werden durch die niedrigere Eingangsimpedanz (LoZ) unterdrückt. Weiteres Plus: Schnelle Reaktionszeit bei Änderung des Messsignals durch 5 Abtastwerte pro Sekunde.
Ausstattung: AUTOTEST-Funktion · Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS) · LoZ zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen · HOLD-Messwertspeicher · Automatische Displaybeleuchtung.
Technische Daten: Anzeige (Counts): 10000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 50 - 400 Hz · Gewicht: 360 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.9 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 600 A · Messbereich A/AC min.: 0.9 A · Messbereich A/DC max.: 600 A · Messbereich A/DC min.: 0.9 A · Messbereich V/AC max.: 750 V · Messbereich V/AC min.: 1.3 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.7 V · Messbereich Widerstand: 1 Ω - 10 kΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 35 mm
Lieferumfang: Tasche · Batterien · Messleitungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 85 mm x 215 mm | Strommessung: | AC/DC | Produktabmessung, Höhe: | 215 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Marke: | Benning | Schnittstellen: | keine | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | Typ (Hersteller-Typ): | CM 5-1 | Messart (Details): | True RMS | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 0.9 % | Anzeige (Counts): | 10000 | Messbereich A/AC max.: | 600 A | Messbereich A/AC min.: | 0.9 A | Messbereich A/DC max.: | 600 A | Messbereich A/DC min.: | 0.9 A | Messbereich V/AC max.: | 750 V | Messbereich V/AC min.: | 1.3 V | Messbereich V/DC max.: | 1000 V | Messbereich V/DC min.: | 0.7 V | Frequenzbereich: | 50 - 400 Hz | Öffnungsbereich für Stromzange: | 35 mm | Messbereich Widerstand: | 1 Ω - 10 kΩ | Spannungs-Versorgung (Details): | 9 V Block | Spannungsmessung: | AC/DC | Gewicht: | 360 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Stromzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, spannungsprüfer duspol, multimeter, 04014651440661, 4014651440661, Benning, 044066, CM 5-1 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,50* | € 250,19* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,82* | € 250,47* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,56* | € 252,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 240,24* | € 258,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,71* | € 349,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|