Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL081CP Linear IC - Operationsverstärker J-FET PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1011528-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TL081CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
TL081CP Linear IC - Operationsverstärker J-FET PDIP-8

Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 13 V/µs · Beschaltungsanzahl (Details): 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 30 pA · Eingangsspannung (Offset): 3 mV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Verschiedene Hersteller · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker · Typ (Hersteller-Typ): TL081CP · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -3.5 V,+3.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +7 V · Versorgungsstrom: 1.4 mA · Verstärker-Typ: J-FET · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 3 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Verschiedene Hersteller
Beschaltungsanzahl (Details):
1
Verstärker-Typ:
J-FET
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
TL081CP
Montageart:
Durchführungsloch
Eingangsruhestrom:
30 pA
Versorgungsstrom:
1.4 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
3 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Anstiegsrate:
13 V/µs
Versorgungsspannung doppelt max.:
+18 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-3.5 V | +3.5 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+36 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+7 V
Eingangsspannung (Offset):
3 mV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, TL081CP, 296-7203-5-ND, ic, Integrated circuit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.