Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PH-100 ATC pH-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101145-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PH-100 ATC
EAN/GTIN:
     4016138523232
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
VOLTCRAFT PH-100 ATC pH-Messgerät

Digitales pH-Meter PH-100 ATC

Messbereich 0 - 14 pH
Auflösung 0,01 pH

Ob pH-Wert im Schwimmbad oder Sauerstoffanteil und Leitwert des Wassers im Aquarium: Schlechte Wasserwerte sind oftmals die Ursachen für Fischsterben, schlechtes Pflanzenwachstum oder misslungene Versuche in Schule und Labor. Und wenn sich die Folgen schlechter Wasserqualität zeigen, ist es meist schon zu spät. Zuverlässiges und genaues pH-Meter für Anwendungen in Schulen, Laboren, Aquarien, Schwimmbädern oder zur Qualitätskontrolle.

Ausstattung:
Data-Hold · Zweipunkt-Kalibrierung · Automatische Temperatur-Kompensation.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Arbeitstemperatur: 0 - 50 °C · Auflösung (Details): 0.01 pH · Genauigkeit (Details): 0.2 pH · Gewicht: 220 g · Messbereich pH-Wert (max.): 14 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0 pH · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Weitere technische Daten: Messrate: 0.4 Sekunden. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
PH-100 ATC,Messelektrode,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Reinigungs- und Kalibrierlösungen nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 68 x 205 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Messbereich pH-Wert:
0 - 14 pH
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messbereich pH-Wert (max.):
14 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0 pH
Arbeitstemperatur:
0 - 50 °C
Auflösung (Details):
0.01 pH
Genauigkeit (Details):
0.2 pH
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, 04016138395853, 04016138523232, VOLTCRAFT, PH-100 ATC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,18*
€ 87,75*
Lager 102
1002
Frei Haus
ab € 67,97*
€ 87,76*
€ 5,95*
ab € 77,00*
€ 97,22*
9 Tage
1000
Frei Haus
ab € 99,96*
€ 125,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,538*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8815240
€ 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.