Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CR-01 Reagenz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1763048-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8815240
EAN/GTIN:
     4053199571161
Suchbegriffe:
Elektroden-Aufbewahrungslösung
elektroden aufbewahrungslösung
VOLTCRAFT CR-01 Reagenz 1 St.

Aufbewahrungslösung für pH/ORP Elektroden 50ml

Lösung zur sachgemäßen Aufbewahrung von pH/ORP Elektroden.

Technische Daten:
Gewicht: 56 g · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm

Lieferumfang:
Flasche mit 50 ml Aufbewahrungslösung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Gewicht:
56 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Reagenz
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8815240, CR-01, umweltmesstechnik, analyse flüssigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
255
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 13,63*
€ 4,00*
ab € 8,83*
€ 13,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.