| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101016-BP Herst.-Nr.: ST-16B EAN/GTIN: 4016138566208 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT ST-16B Steckdosentester
3-Phasen Steckdosentester ST-16B
Ist Ihre Drehstrom-Steckdose richtig angeschlossen - gehen Sie auf Nummer sicher! Falsch angeschlossene Steckdosen können erhebliche Schäden an angeschlossenen Geräten verursachen. Der ST-16B ist eine wertvolle Hilfe bei der Fehlersuche und der Vermeidung von Gefahren durch falsch installierte oder defekte Steckdosen
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 115 mm | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Typ (Hersteller-Typ): | ST-16B | Stecker (am Gerät): | CEE-16A | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Steckdosentester |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,75* | € 66,33* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,96* | € 68,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,12* | € 77,52* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,56* | € 129,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|