Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ST-16B Steckdosentester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019094
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     ST-16B
EAN/GTIN:
     4016138566208
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
ST-16B
voltkraft
VOLTCRAFT ST-16B Steckdosentester

Ist Ihre Drehstrom-Steckdose richtig angeschlossen - gehen Sie auf Nummer sicher! Falsch angeschlossene Steckdosen können erhebliche Schäden an angeschlossenen Geräten verursachen. Der ST-16B ist eine wertvolle Hilfe bei der Fehlersuche und der Vermeidung von Gefahren durch falsch installierte oder defekte Steckdosen

Gewicht: 330 g
Typ: ST-16B
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Stecker: CEE-16A
Produkt-Art: Steckdosentester
Höhe: 40 mm
Kategorie: Steckdosentester
Länge (Tiefe): 115 mm
Hersteller-Nr.: ST-16B
EAN: 4016138566208
Auto-Off-Funktion: 10 min

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,72*
€ 64,14*
2 Tage
424
Frei Haus
ab € 48,08*
€ 64,15*
€ 5,95*
ab € 54,80*
€ 71,58*
Lager 1039
424
€ 6,99*
ab € 64,84*
€ 84,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,19*
€ 85,906
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.