| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101007-BP Herst.-Nr.: VC-32 EAN/GTIN: 4016138520095 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC-32 Drehfeldtester CAT III 440 V
Drehfeldrichtungs-Prüfer VC-32
CAT III 400 V Phasenanzeige
Prüfgerät zum Ermitteln und Überprüfen der Phasenfolge in 3-Phasen-Stromnetzen. Gleichzeitige Anzeige der vorhandenen Phasen. Zuverlässiger Kontakt über 4-mm-Federkorbstecker.
Technische Daten: Frequenz (max.): 50 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Last-Zuschaltung: 5 mA · Messbereich V/AC max.: 400 V · Messbereich V/AC min.: 250 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 440 V · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse 2 · Schutzart IP64 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Drehfeldrichtungsprüfer VC-32 · Messleitungen mit Schutzkappen · Gürtelclip mit Magnethalter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 105 x 71 x 31 mm | Produktabmessung, Höhe: | 31 mm | Produktabmessung, Länge: | 105 mm | Produktabmessung, Breite: | 71 mm | Frequenz (max.): | 50 Hz | Frequenz-Bereich: | 50 Hz - 50 Hz | Messbereich V/AC: | 250 bis 400 V | Marke: | VOLTCRAFT | Last-Zuschaltung: | 5 mA | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messkategorie (LOV): | CAT III 440 V | Messfunktion (Spannungsprüfer): | Phasenprüfung | Typ (Hersteller-Typ): | VC-32 | Frequenz (min.): | 50 Hz | Messbereich V/AC max.: | 400 V | Messbereich V/AC min.: | 250 V | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Drehfeldtester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,37* | € 32,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,23* | € 32,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,09* | € 40,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,08* | € 55,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,29* | € 66,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|