Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo by DORO 215 Senioren-Handy mit Ladestation, SOS Taste Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1008670-BP
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360030
EAN/GTIN:
     4260117672132
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Primo by DORO 215 Senioren-Handy mit Ladestation,SOS Taste Beige

Primo by Doro 215

Notruftaste
Separate Freisprechtaste während des Telefonats
Bluetooth®
FM-Radio
Starker Vibrationsalarm

Willkommen bei der brandneuen Produktlinie von Doro, dem führenden Hersteller von Einfach-Telefonieren-Handys. Unsere neuen Primo by Doro™ Produkte sind genauso zuverlässig wie unsere sehr beliebten Doro PhoneEasy® Mobiltelefone und bieten Ihnen ebenso viele großartige Funktionen. Separat liegende Tasten, eine dezent integrierte Notruftaste mit der einzigartigen Funktion, während eines Gesprächs bequem auf Freisprechen zu wechseln und sogar eine praktische Tischladestation - alles zu einem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wählen Sie zwischen klassischem Design und Klapphandy sowie aus drei attraktiven Farben. Primo by Doro Produkte richten sich an alle, die kein Smartphone suchen. Diese Produkte sind - wie alle Doro Produkte - einfach zu bedienen und trotzdem mit den wichtigsten Features ausgestattet. Sie überzeugen mit attraktiven Designs und Farben, der guten Funktionalität und Qualität.

Ausstattung:
Notruftaste · Farbdisplay · Bluetooth® · FM-Radio · Starker Vibrationsalarm · Tischladestation · Taschenlampe · Weckfunktion · Taschenrechner.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 1000 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Betriebssystem / Version: Hersteller eigenes · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 3.0 · DLNA-Funktion: Nein · Display-Diagonale (in Zoll): 1.69 Zoll · GPS-Empfänger integriert: Nein · GSM-Frequenz: 900 MHz,1800 MHz,1900 MHz · Gesprächs-Zeit (max.): 5 h · Gewicht: 83 g · Handy-Besonderheiten: mit Ladestation,SOS Taste · Herstellerfarbe: Beige · Kamera integriert: Nein · Mobilfunk-Standard: GSM/2G · Near Field Communication (Ja/Nein): Nein · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Notruftaste (Ja/Nein): Ja · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · StandBy-Zeit (max.): 240 h · WLAN: Nein

Lieferumfang:
Doro Primo 215 Handy Beige,Netzteil,USB-Kabel,Headset,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
3.0
Bluetooth:
Ja
Abmessungen:
(L x B) 115 mm x 51 mm
Display-Diagonale (cm):
4.3 cm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
1.69 Zoll
DLNA-Funktion:
Nein
Marke:
Primo by DORO
GSM-Frequenz:
900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz
GPS-Empfänger integriert:
Nein
Farbe:
braun
Notruftaste (Ja/Nein):
Ja
Handy-Besonderheiten:
mit Ladestation | SOS Taste
Mobilfunk-Standard:
GSM/2G
Near Field Communication (Ja/Nein):
Nein
Akku-Kapazität:
1000 mAh
Betriebssystem / Version:
Hersteller eigenes
Gesprächs-Zeit (max.):
5 h
Kamera integriert:
Nein
Netzbetreiber, Vertragsart:
Ohne Vertrag|ツ| frei für alle Netze
StandBy-Zeit (max.):
240 h
Gewicht:
83 g
WLAN:
Nein
Produkt-Art:
Senioren-Handy
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy doro, großtastenhandy, handy 1500mah, 4260117672132, Primo by DORO, 360030, 215, Handy vertragsfrei
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 27,51*
€ 36,70*
2 Tage
58
€ 2,90*
ab € 29,50*
€ 39,20*
€ 4,70*
ab € 30,44*
€ 40,40*
€ 4,00*
ab € 31,18*
€ 41,64*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 43,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.