Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1007621-BP Herst.-Nr.: 0554 4172 EAN/GTIN: 4029547012662 |
| |
|
| | |
| testo 0554 4172 ent 417 Messadapter Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417 1 St.
Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417
Der Gleichrichter von Testo ist mit vielen 100-mm-Flügelradsonden – und somit mit vielenTesto-Geräten – systemkompatibel. Durch einen fixen Querschnitt schafft der Gleichrichter von Testo definierte Strömungsverhältnisse – für unverfälschte Messergebnisse. Dank des Volumenstrom-Gleichrichters testovent 417 werden die Messungenauigkeiten an Drallauslässen um bis zu 50 % reduziert.
Schluss mit luftig. Endlich genau messen – mit dem Volumenstrom-Gleichrichter von Testo. Der Gleichrichter von Testo ist mit vielen 100-mm-Flügelradsonden – und somit mit vielenTesto-Geräten – systemkompatibel. Durch einen fixen Querschnitt schafft der Gleichrichter von Testo definierte Strömungsverhältnisse – für unverfälschte Messergebnisse. Dank des Volumenstrom-Gleichrichters testovent 417 werden die Messungenauigkeiten an Drallauslässen um bis zu 50 % reduziert.
Ausstattung: Passend für testovent 417 Trichterset, 0563 4170
Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | testovent 417 Trichterset | 0563 4170 | Marke: | testo | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | testo | Typ (Hersteller-Typ): | ent 417 | Produkt-Art: | Messadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4029547012662, testo, 0554 4172, ent 417, Volumenstrommessung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,93* | € 103,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,55* | € 103,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,41* | € 105,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,35* | € 106,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,84* | € 121,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|