Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E300477600 Buchleuchte LED Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1007418-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300477600
EAN/GTIN:
     7638900383911
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Energizer E300477600 Buchleuchte LED Schwarz,Blau

LED Leseleuchte Buchlicht

Klemmfuß und flexibler Lampenhals
Robuste Klemme
Inkl. Knopfzellen
Betrieben mit zwei Energizer CR2032-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Mit dem biegsamem Hals und integriertem Clip
Kann an beliebigen Oberflächen mit einer Stärke von 13 mm verwendet werden
Betriebszeit von bis zu 25 Stunden

Energizer Professional LED Booklite ist einfach zu befestigen, damit Ihre Hände frei bleiben. Es hat einen flexiblen Hals, um das Licht genau auszurichten, ist jedoch faltbar für einfaches Verstauen. Das glatte und kompakte Design ermöglicht einfaches Transportieren der Booklite, egal wo sie unterwegs sind.
Für Bücher, Laptops, E-Book-Reader oder Klemmbretter geeignet.
Die Energizer-Leselampe gibt ein warmes, weißes LED-Licht mit hohem Kontrast ab, das optimal zum Lesen und für sonstige Aufgaben im Nahbereich geeignet ist. Das durchdachte Design sorgt für einen ausreichend breiten Lichtkegel, der andere Personen in der Nähe nicht stört. Die schwere Taschenlampe können Sie auf Ihrer nächsten Reise ohne Bedenken zu Hause lassen. Die kompakte Leselampe mit dem biegsamen Hals passt problemlos in Ihre Reise- oder Handtasche bzw. Ihren Rucksack. Befestigen Sie die Leselampe einfach mit dem Clip an einem Buch, Ordner, Tablet, E-Reader, der Sonnenblende im Auto oder einer beliebigen anderen Oberfläche mit 13 mm Stärke.

Ausstattung:
Langlebige LED (8.000 Stunden Betriebszeit) - robuste Klemme - patentiertes, kompaktes Design mit praktischem Clipping System zum einfachen Verstauen - Betriebsdauer: 25 Stunden

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 36 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Leuchtdauer: 25 h · Leuchtfarben: Naturweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 11 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Leuchtweite 4 m

Lieferumfang:
Buchleuchte · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 225 x 31 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
11 lm
Marke:
Energizer
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Naturweiß
Farbe:
schwarz | blau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Lichtstrom Gesamt:
11 lm
Leuchtdauer:
25 h
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
36 g
Produkt-Art:
Buchleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 8,61*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 9,48*
Lager 102
62
1
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 17,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
632265
ab € 5,51*
Ähnlich
Energizer
633132
ab € 22,23*
Ähnlich
Energizer
626981
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 2,02*
Ähnlich
Energizer
901938
ab € 52,95*
Ähnlich
Energizer
26985X
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
26986X
ab € 1,47*
Ähnlich
Energizer
26984X
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.