Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1006966-BP Herst.-Nr.: 2609256A72 EAN/GTIN: 3165140614887 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2609256A72 Multischleifpapier-Set mit Klett,gelocht Körnung 80,120,180 (L x B) 135 mm x 95 mm 1 Set
6tlg. Schleifblatt-Set für Multischleifer K = 80, 120, 180
Universell einsetzbar. Eine Qualität für verschiedene Oberflächen.
Technische Daten: Körnung: 80,120,180 · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schleifmittel-Besonderheiten: mit Klett,gelocht
Lieferumfang: Blattabmessung mm: 95 x 135 Anzahl Löcher: 4 Körnung: 80 · 120 · 180
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (L x B) 135 mm x 95 mm | Produktabmessung, Länge: | 135 mm | Produktabmessung, Breite: | 95 mm | Marke: | Bosch Accessories | Körnung: | 80 | 120 | 180 | Schleifmittel-Besonderheiten: | mit Klett | gelocht | Abmessungen gesamt: | 95 x 135 mm | Produkt-Art: | Multischleifpapier-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifstreifen p80, Bosch Accessories, 2609256A72, Multischleifblatt, Schleifblatt, schleif-zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,63* | € 5,45* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,07* | € 5,57* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,43* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,59* | € 10,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,41* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,89* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|