Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1006955-BP Herst.-Nr.: 2609256A61 EAN/GTIN: 3165140614771 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2609256A61 Multischleifpapier mit Klett,gelocht Körnung 40 (L x B) 102 mm x 62.93 mm 10 St.
10tlg. Schleifblatt-Set für Multischleifer K = 40
Universell einsetzbar. Eine Qualität für verschiedene Oberflächen.
Technische Daten: Körnung: 40 · Produktabmessung, Breite: 62.93 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Schleifmittel-Besonderheiten: mit Klett,gelocht
Lieferumfang: Blattabmessung mm: 102 x 62/93 Anzahl Löcher: 11 Körnung: 40
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B) 102 mm x 62.93 mm | Produktabmessung, Länge: | 102 mm | Produktabmessung, Breite: | 62.93 mm | Marke: | Bosch Accessories | Körnung: | 40 | Schleifmittel-Besonderheiten: | mit Klett | gelocht | Abmessungen gesamt: | 102 x 62.93 mm | Produkt-Art: | Multischleifpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,07* | € 8,73* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,22* | € 9,25* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,57* | € 11,41* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,94* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,757* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|