Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SKPS4 SET Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100644-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     9410386000
EAN/GTIN:
     7612896000915
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Stäubli SKPS4 SET Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Schwarz,Rot

Sicherheits-Klammergreifer-Set

4 mm
Schwarz,Rot

Sicherheits-Abgreifer mit Federdrahtklammer im flexiblen, Silikon-isolierten Schaft mit sehr guter Hitzebeständigkeit, sogar kurzzeitige Berührung mit heißem Lötkolben möglich. Kontaktlamelle für optimale Spannungs- und Stromübertragung. Set bestehend aus Abgreifer rot und Abgreifer schwarz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klemmbereich max.: 3.5 mm · Klemmbereich-Ø: 2.5 mm · Material (Spitze): Federstahldraht · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Schaft-Länge: 90 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +100 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Stäubli
Farbe:
schwarz | rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
SKPS4 SET
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Schaft-Länge:
90 mm
Material (Spitze):
Federstahldraht
Klemmbereich-Ø:
2.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +100 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, 7612896000915, Stäubli, 9410386000, SKPS4 SET, federdraht klammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,76*
€ 24,88*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 24,89*
6 Tage
80
€ 6,99*
ab € 36,48*
€ 49,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.