Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1006292-BP Herst.-Nr.: 2609255588 EAN/GTIN: 3165140599320 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2609255588 Fliesenbohrer-Set 3teilig Zylinderschaft 1 Set
3tlg. Fliesenbohrer-Set 5,0 mm x 70 mm, 6,0 mm x 80 mm, 8,0 mm x 80 mm
Bohrerfarbe: weiß
Technische Daten: Material-Eignung: Fliesen · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Lieferumfang: Durchmesser mm x Länge mm: 5,0x70 · 6,0x80 · 8,0x80
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Bosch Accessories | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3teilig | Material-Eignung: | Fliesen | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Produkt-Art: | Fliesenbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamantbohrer set, 03165140599320, Bosch Accessories, 2609255588 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,26* | € 19,29* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,99* | € 24,52* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,95* | € 25,41* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 31,23* | € 42,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 16,95* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|